APPROVED VENDOR Bộ phanh Caster 1KA69
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phanh Caster |
Loại phanh | Cam bên |
Xây dựng | Thép dập |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
Vật chất | Thép dập |
Kiểu | Cam bên |
Đường kính bánh xe | 3, 4 và 5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8716905060 |
Quốc gia | BR |
Sản phẩm | Mô hình | Loại phanh | Xây dựng | Kết thúc | Kết thúc khung | Vật chất | Kiểu | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWH6 | Tổng khóa | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Tổng khóa | 6" | €23.87 | ||
1NWH7 | Tổng khóa | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Tổng khóa | 8" | €27.27 | ||
1NWK9 | Cam bên | Thép dập | Mạ kẽm | Mạ kẽm | Thép dập | Cam | 4,5,6 và 8 " | €14.52 | ||
1NWR8 | Thuộc về chân | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Khóa tay cầm | 4" | €17.75 | ||
1NWR9 | Thuộc về chân | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Khóa tay cầm | 5" | €15.16 | ||
1NWT1 | Thuộc về chân | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Khóa tay cầm | 6" | €19.31 | ||
1NWT2 | Thuộc về chân | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Đen | Đen | Nhựa nhiệt dẻo đúc | Khóa tay cầm | 8" | €17.38 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.