1hy24 | Đai ốc khớp nối thanh 18-8 1/4-20, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 1HY24 Rod Coupling Nut 18-8 1/4-20, 10PK | AA9XQF

APPROVED VENDOR Đai ốc nối thanh 1HY24 18-8 1/4-20, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AA9XQF phần: 1HY24
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
€39.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nut
Kết thúcTrơn
Chiều dài7 / 8 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Min. Sức căng80,000 psi
Min. Năng suất (PSI)50,000
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC
KiểuTiêu chuẩn
Chiều rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318160060
Quốc giaTW

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đai ốc nối thanh 1HY24 18-8 1/4-20, 10PK
€39.02 /đóng gói