APPROVED VENDOR 1FY74 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn 5/16-18X2, 10PK
Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 30, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm đầu vít |
Kích thước Dia./Thread | 5 / 16 "-18 |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 4 " |
Loại ổ | Hex socket |
Kết thúc | Trơn |
Đầu Dia. | 7 / 16 " |
Chiều cao đầu | 5 / 16 " |
Loại đầu | Tiêu chuẩn |
Chiều dài dưới đầu | 2" |
Vật chất | 18-8 thép không gỉ |
Min. Sức căng | 80,000 psi |
Độ cứng Rockwell | B70 đến B95 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 250 độ F |
Dia đề. | 5 / 16 " |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 1.125 " |
Kích thước chủ đề | 18 |
Kiểu chủ đề | Phân luồng một phần |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.3 |
Mã HS | 7318158030 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Kích thước ổ đĩa | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Loại đầu | Mục | Chiều dài dưới đầu | Min. Sức căng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FY51 | # 8-32 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 3 / 4 " | 80,000 psi | €44.20 | ||
1FY55 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 3 / 4 " | 80,000 psi | €56.28 | ||
1FY56 | # 10-24 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 1" | 80,000 psi | €33.25 | RFQ
| |
1FY58 | # 10-32 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 1 / 2 " | 80,000 psi | €30.14 | RFQ
| |
1FY65 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 3 / 4 " | 80,000 psi | €36.81 | ||
1FY67 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 1.25 " | 80,000 psi | €41.59 | ||
1FY68 | 1 / 4 "-20 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | Tiêu chuẩn | Ổ cắm đầu vít | 1.5 " | 80,000 psi | €27.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.