5a351 | Thanh chở hàng gấp 87 inch Chiều dài 87-115 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Thanh chở hàng gấp 5A351 Chiều dài 87 inch 87-115 inch | AE2YYJ

APPROVED VENDOR Thanh chở hàng gấp 5A351 Chiều dài 87 inch 87-115 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2YYJ Model: 5A351

Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€206.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthanh chở hàng gấp
Điều chỉnh Phạm vi87 "thành 115"
Chiều dài87 "
Vật chấtThép
Kích pad4 "x 4"
Hình dạng ốngSquare
Kích thước ống1-1/2" x 1-1/2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 8.85
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)132.08
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8479899899
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Miếng đệm cuối (Hình vuông, Cao su)
  • Hình dạng ống (Hình vuông)

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Thanh chở hàng gấp 5A351 Chiều dài 87 inch 87-115 inch
€206.65 /đơn vị