1etu3 | Tấm Polypropylene Clear 3/4 Inch T 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETU3 Tấm Polypropylene Clear 3/4 Inch T 12 x 12 In | AA9RJF

APPROVED VENDOR 1ETU3 Tấm Polypropylene Clear 3/4 inch T 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AA9RJF phần: 1ETU3

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€243.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuTrong sáng
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.060 "/ - 0.000"
Vật chấtpolycarbonate
Loại vật liệuLớp máy
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Độ bền kéo10,500 psi
bề dầy0.75 "
Độ dày dung sai+/- 0.025 "
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.060 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.15
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3920610000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàibề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETU4 Tấm Polypropylene Clear 1 Inch T 12 x 12 In | AA9RJG 1ETU412 "1"12 "€348.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETU9 Tấm Polypropylene Clear 1 Inch T 12 x 24 In | AA9RJH 1ETU924 "1"12 "€760.62
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETV1 Tấm Polypropylene Clear 1 1/4 T 12 x 24 In | AA9RJJ 1ETV124 "1.25 "12 "€1,044.59
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETV3 Tấm Polypropylene Clear 2 Inch T 12 x 24 In | AA9RJK 1ETV324 "2"12 "€1,608.29
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETV8 Tấm Polypropylene Clear 2 Inch T 24 x 24 In | AA9RJL 1ETV824 "2"24 "€3,235.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ETW3 Tấm Polypropylene Clear 2 Inch T 24 x 48 In | AA9RJM 1 GIỮA 348 "2"24 "€6,313.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1ETU3 Tấm Polypropylene Clear 3/4 inch T 12 x 12 In
€243.98 /đơn vị