Durham Mfg. Dc48-114-6ds-95 | Cabinet, 6 Shelf, 114 Bin | 33ve26 | Raptor Supplies Việt Nam
DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Cabinet, 6 Shelf, 114 Bin | AG3UGT 33VE26

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Cabinet, 6 Shelf, 114 Bin

Trong kho
Khoản mục: AG3UGT phần: DC48-114-6DS-95Tham chiếu chéo: 33VE26

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,473.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTủ
Lắp ráp / chưa lắp rápLắp ráp
Màu thùngMàu vàng
Thùng mỗi tủ114
Thùng mỗi cửa36
Dung tích tủ kệ700 lb
Loại tủThùng / Kệ
Màumàu xám
Loại cửaCửa sâu, vững chắc
Kết thúcSơn tĩnh điện
Đánh giá14
Loại khóaTay cầm có chìa khóa
Vật chấtThép
Số lượng tủ kệ6
Số lượng kệ cửa6
Độ sâu tổng thể24 "
Chiều cao tổng thể72 "
Chiều rộng tổng thể48 "
Tổng số thùng114
Tổng số ngăn kéo0
UPC714334019668

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 236.69
Chiều cao tàu (cm)62.39
Chiều dài tàu (cm)122.24
Chiều rộng tàu (cm)182.88
Mã HS9403200030
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung lượng kệ cửa (25 lb.)
  • Thùng tủ lớn H x W x D ((6) 7" x 16" x 15", (12) 7" x 8" x 15", (24) 5" x 6" x 11")
  • Tổng số kệ (6)
  • Kệ tủ W x D (47-3 / 4 "x 16-3 / 8")
  • Thùng Cửa Nhỏ H x W x D (4 "x 7" x 3 ")
  • Kệ cửa W x D (18 "x 4")
  • Treo tường / Đứng một mình (Đứng một mình)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khóaMàu thùngMàuHệ thống khóaVật chấtSố lượng kệĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểGiá cả
DURHAM SẢN XUẤT Tủ DC36-4S12DS-95, Khay 12 Cửa, 4 Kệ Điều Chỉnh, 14 Gauge, Size 36 x 72 Inch | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointThép hàn424 "72 "€2,114.83
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Tủ đựng đồ, 9 ngăn kéo | AC9VQE 3KR10 611-95--màu xámBản lề khóaThép9--€464.14
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 Tủ, 14 Thùng, Kích Thước 36 x 72 Inch | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--màu xám-Thép hàn-18 "72 "€1,969.00
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 Tủ, 102 Thùng, Kích Thước 36 x 72 Inch | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--màu xám-Thép hàn-24 "72 "€2,912.88
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Tủ, Thùng 132, Kích thước 36 x 72 Inch | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--màu xám-Thép hàn-24 "72 "€3,050.28
RFQ
DURHAM SẢN XUẤT Tủ JC-137-3S-95, Thùng 137, Kích thước 48 x78 Inch | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--màu xám-Thép hàn-24 "78 "€2,964.91
DURHAM MANUFACTURING Tủ JC-171-95, Thùng 171, Kích thước 48 x78 Inch | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--màu xám-Thép hàn-24 "78 "€3,246.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC48-114-6DS-95 Cabinet, 6 Shelf, 114 Bin
€3,473.23 /đơn vị