APPROVED VENDOR 1DKX8 Logistic Cam Buckle Strap 20ft x 2 inch 800lb
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây đeo khóa cam hậu cần |
Sức mạnh lắp ráp | 2500 lb |
Vật liệu cơ thể | Polyester |
Màu | Màu xanh da trời |
Phong cách phù hợp | Bản nhạc điện tử mùa xuân |
Vật liệu phần cứng | Thép |
Chiều dài dây đeo | 20ft. |
Chiều rộng dây đeo | 2" |
Giới hạn tải làm việc | 800 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.