1cpw9 | Ống 3 Inch Chiều Dài 1 Feet Lịch 80 Thép Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPW9 Ống 3 inch Chiều dài 1 feet Lịch trình 80 Thép đen | AA9EGB

APPROVED VENDOR 1CPW9 Ống 3 inch 1 Feet Chiều dài lịch 80 Thép đen

Trong kho
Khoản mục: AA9EGB phần: 1CPW9

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€80.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Loại kết nối cơ bảnChưa đọc
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dài12 "
Max. Sức ép300 psi @ 550 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3"
Schedule80
Liền mạch / hànHàn
Loại sợiCuối đồng bằng
Chiều dày0.216 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.72
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPT6 Ống 1/2 Inch Chiều dài 1 feet Lịch trình 80 Thép đen | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.08
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPT9 Ống 3/4 Inch Chiều dài 1 feet Lịch trình 80 Thép đen | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€13.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPV3 Ống 1 Inch 1 Feet Dài Biểu 80 Thép Đen | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€19.70
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPV6 Ống 1 1/4 Inch 1 Feet Chiều dài Biểu 80 Thép | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€26.42
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPV9 Ống 1 1/2 Inch 1 Feet Chiều dài Biểu 80 Thép | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€31.55
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPW3 Ống 2 inch Chiều dài 1 feet Lịch trình 80 Thép đen | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€42.33
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1CPW6 Ống 2 1/2 Inch 1 Feet Chiều dài Biểu 80 Thép | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€67.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPW9 Ống 3 inch 1 Feet Chiều dài lịch 80 Thép đen
€80.61 /đơn vị