APPROVED VENDOR Ống 1CPW8 2 1/2 inch 6 Feet Chiều dài Lịch biểu 80 Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Loại kết nối cơ bản | Chưa đọc |
Vật liệu cơ thể | thép đen |
Chiều dài | 72 " |
Max. Sức ép | 300 psi @ 550 độ F |
Tối đa Áp suất hơi | 150 psi |
Bên ngoài Dia. | 2.875 " |
Kích thước đường ống | 2.5 " |
Schedule | 80 |
Liền mạch / hàn | Hàn |
Loại sợi | Cuối đồng bằng |
Chiều dày | 0.203 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.37 |
Mã HS | 7306305055 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1CPT6 | 12 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.109 " | €10.08 | |
1CPT9 | 12 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.113 " | €13.24 | |
1CPV3 | 12 " | 1.315 " | 1" | 0.133 " | €19.70 | |
1CPV6 | 12 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.14 " | €26.42 | |
1CPV9 | 12 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.145 " | €31.55 | |
1CPW3 | 12 " | 2.375 " | 2" | 0.154 " | €42.33 | |
1CPW6 | 12 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.203 " | €67.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.