1bbd1 | Pin Clevis Không đầu 0.187 X 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1BBD1 Chốt Clevis Không đầu 0.187 x 3/4 In | AA8ZQM

APPROVED VENDOR 1BBD1 Pin Clevis không đầu 0.187 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA8ZQM phần: 1BBD1

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€3.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Kết thúcZinc
Chiều dài3 / 4 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể1.031 "
Ghim Dia.3 / 16 "
KiểuKhông đầu khoan
Chiều dài có thể sử dụng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1BBD1 Pin Clevis không đầu 0.187 x 3/4 In
€3.15 /đơn vị