1atb4 | Sillcock chống sương giá 10 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ATB4 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 10 In | AA8YJD

APPROVED VENDOR 1ATB4 Sillcock chống sương giá chống siphon 10 trong

Trong kho
Khoản mục: AA8YJD phần: 1ATB4
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
€41.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSillcock chống băng giá
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ Chrome
Loại đĩaCao su
Xử lý vật liệuGang thep
Loại xử lýTay quay
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoCốc hàn hoặc MNPT
Max. Sức ép125 psi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài Thru-Wall (10 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đĩaXử lý vật liệuLoại xử lýGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL 1APY7Hộp mực gốmABSVòng quay XNUMX/XNUMX€39.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APY9 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1APY9ThauABSVòng quay XNUMX/XNUMX€46.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APZ1 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1APZ1Hộp mực gốmABSVòng quay XNUMX/XNUMX€49.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1APZ2 Sillcock chống sương giá Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Hộp mực gốmABSVòng quay XNUMX/XNUMX€48.80
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ARA1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ARA1Hộp mực gốmABSVòng quay XNUMX/XNUMX-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ATB1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB 1ATB1Cao suGang thepTay quay€35.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1ATB2 Sillcock chống siphon Frost Proof 6 In | AA8YJC 1ATB2Cao suGang thepTay quay€39.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB4 Sillcock chống sương giá chống siphon 10 trong
€41.58 /đơn vị