APPROVED VENDOR 1ARA1 Sillcock chống sương giá chống siphon 14 inch
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 4, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sillcock chống băng giá |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ Chrome |
Loại đĩa | Hộp mực gốm |
Xử lý vật liệu | ABS |
Loại xử lý | Vòng quay XNUMX/XNUMX |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Cốc hàn hoặc MNPT |
Max. Sức ép | 125 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.64 |
Mã HS | 8481805090 |
Quốc gia | TW |
Mô hình | Loại đĩa | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1APY7 | Hộp mực gốm | ABS | Vòng quay XNUMX/XNUMX | €39.40 | |
1APY9 | Thau | ABS | Vòng quay XNUMX/XNUMX | €46.36 | |
1APZ1 | Hộp mực gốm | ABS | Vòng quay XNUMX/XNUMX | €49.57 | |
1APZ2 | Hộp mực gốm | ABS | Vòng quay XNUMX/XNUMX | €48.80 | |
1ATB1 | Cao su | Gang thep | Tay quay | €35.52 | |
1ATB2 | Cao su | Gang thep | Tay quay | €39.85 | |
1ATB4 | Cao su | Gang thep | Tay quay | €41.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.