APPROVED VENDOR 19F842 Cg Almond 2 x 96 Inch Adhesive Mounting Strip
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ góc |
Màu | Quả hạnh |
Corners | 1 |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 96 " |
Vật chất | Nhựa PVC |
Gắn kết | Dính |
Số mặt | 2 |
bề dầy | 0.085 " |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3916200091 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kết thúc | Chiều cao | Vật chất | Gắn kết | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19F831 | trắng | Grain | 48 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 1.5 " | €19.98 | ||
19F832 | Be | Grain | 48 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 1.5 " | €19.98 | ||
19F837 | trắng | Grain | 96 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 1.5 " | €84.70 | RFQ
| |
19F838 | Be | Mịn | 96 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 1.5 " | €84.70 | RFQ
| |
19F839 | trắng | Grain | 96 " | Nhựa PVC | 16 lỗ tường | 0.085 " | 1.5 " | €39.26 | RFQ
| |
19F841 | trắng | Mịn | 96 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 2" | €74.46 | RFQ
| |
19F843 | Đen | Mịn | 96 " | Nhựa PVC | Dính | 0.085 " | 2" | €74.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.