APPROVED VENDOR 19D934 Carbide Bur kim cương cắt 3/8
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
Dao cắt Dia. | 3 / 8 " |
Loại cạnh cắt | Cắt kim cương |
Chiều dài cắt | 1" |
Tối đa RPM | 20000-40000 |
Chiều dài tổng thể | 2.5 " |
Vật liệu chân | Cacbua |
Kích thước chân | 3 / 8 " |
Hình dạng | Cắt kim cương |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 8207901500 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.