19d929 | Hình nón ngược cacbua 1/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D929 Cacbua Bur Hình Nón Ngược 1/8 | AA8NDP

APPROVED VENDOR 19D929 Carbide Bur ngược hình nón 1/8

Trong kho
Khoản mục: AA8NDP phần: 19D929

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€7.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 16 "
Tối đa RPM40000-70000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình nón ngược
Số giao dịchSN-42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D931 Cacbua Bur Inverted Cone 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D932 Cacbua Bur Inverted Cone 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53€14.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D929 Carbide Bur ngược hình nón 1/8
€7.64 /đơn vị