19d902 | Cacbua hình nón nhọn 1/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D902 Mũi nhọn cacbua Bur 1/4 | AA8NCK

APPROVED VENDOR 19D902 Carbide Bur nhọn hình nón 1/4

Trong kho
Khoản mục: AA8NCK phần: 19D902
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
€24.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM20000-30000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình nón nhọn
Số giao dịchSM-2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D899 Mũi Nhọn Cacbua Bur 1/2 | AA8NCH 19D89928 Degrees1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5€48.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D901 Mũi nhọn cacbua Bur 1/4 | AA8NCJ 19D90122 Degrees1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1€21.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D903 Mũi nhọn cacbua Bur 1/4 | AA8NCL 19D90310 Degrees1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3€27.43
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D904 Mũi nhọn cacbua Bur 1/4 | AA8NCM 19D90422 Degrees1 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SM-51€17.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D908 Cacbua Mũi Nhọn Côn 3/8 | AA8NCR 19D90828 Degrees3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4€43.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D909 Mũi nhọn cacbua Bur 5/8 | AA8NCT 19D90931 Degrees5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6€71.40

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D902 Carbide Bur nhọn hình nón 1/4
€24.74 /đơn vị