19d880 | Cây mũi nhọn cacbua 1/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUYỆT NHÀ BÁN 19D880 Carbide Bur Cây Nhọn 1/4 | AA8NBM

APPROVED VENDOR 19D880 Carbide Bur nhọn Cây 1/4

Trong kho
Khoản mục: AA8NBM phần: 19D880
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
€25.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt5 / 8 "
Tối đa RPM20000-30000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSG-1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
DUYỆT NHÀ BÁN 19D885 Cây Nhọn Carbide Bur 3/8 | AA8NBT 19D8853 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SG-3€27.54
NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 19D891 Cây Mũi Nhọn Carbide Bur 1/2 | AA8NBZ 19D8911 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SG-5€41.03
NHÀ BÁN DUYỆT 19D892 Cây Mũi Nhọn Carbide Bur 1/4 | AA8NCA 19D8921 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SG-51€35.77
DUYỆT NHÀ BÁN 19D895 Cây Nhọn Carbide Bur 5/8 | AA8NCD 19D8955 / 8 "1"12000-250002.75 "1 / 4 "SG-6-
RFQ
DUYỆT NHÀ BÁN 19D898 Cây Nhọn Carbide Bur 3/16 | AA8NCG 19D8983 / 16 "1 / 2 "30000-400002"3 / 16 "SG-81€21.76

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D880 Carbide Bur nhọn Cây 1/4
€25.38 /đơn vị