19d852 | Bóng cacbua 7/32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D852 Bóng khoan cacbua 7/32 | AA8NAG

APPROVED VENDOR Bóng khoan cacbua 19D852 7/32

Trong kho
Khoản mục: AA8NAG phần: 19D852

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€16.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt7 / 32 "
Tối đa RPM30000-40000
Chiều dài tổng thể1.75 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-51

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D838 Bóng khoan cacbua 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Thép cứng1 / 4 "SD-1€19.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D842 Bi khoan cacbua 6 Mm | AA8MZW 19D8426mm5mm20000-3000050mmThép cứng6mmSD-1M€10.08
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D844 Bóng khoan cacbua 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Thép cứng1 / 4 "SD-3€25.13
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bóng khoan cacbua 19D850 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-42€11.43
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D851 Bóng khoan cacbua 1/2 | AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Thép cứng1 / 4 "SD-5€33.67
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D853 Bóng khoan cacbua 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-53€12.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D858 Cacbua Bur Ball 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Thép cứng1 / 4 "SD-9€20.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bóng khoan cacbua 19D852 7/32
€16.50 /đơn vị