19d829 | Mũi bóng hình trụ cacbua 5/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D829 Cacbua Bur mũi hình trụ 5/8 | AA8MZH

APPROVED VENDOR Mũi bóng hình trụ 19D829 Carbide Bur 5/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MZH phần: 19D829

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€64.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM12000-25000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngMũi bóng hình trụ
Số giao dịchSC-6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D822 Cacbua Bur mũi hình trụ 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Thép cứng1 / 4 "SC-5€47.15
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D823 Cacbua Mũi Bi Trụ Mũi 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Cacbua1 / 4 "SC-1€22.46
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D824 Cacbua Bur mũi hình trụ 1/4 | AA8MZC 19D8241 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Thép cứng1 / 8 "SC-51€16.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D825 Cacbua Bur mũi hình trụ 1/8 | AA8MZD 19D8251 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Cacbua1 / 4 "SC-11€35.56
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D826 Cacbua Bur mũi hình trụ 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Cacbua1 / 8 "SC-42€10.09
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D827 Cacbua Bur mũi hình trụ 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SC-3€30.74
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D828 Cacbua mũi bóng hình trụ 3/16 | AA8MZG 19D8283 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Thép cứng1 / 4 "SC-14€14.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mũi bóng hình trụ 19D829 Carbide Bur 5/8
€64.65 /đơn vị