19d814 | Cắt đầu mũi cacbua 5/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D814 Đầu mũi khoan cacbua Cắt 5/8 | AA8MYR

APPROVED VENDOR 19D814 Carbide Bur End Cắt 5/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MYR phần: 19D814

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€92.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.5 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM12000-25000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngĐầu phẳng hình trụ, Cắt cuối
Số giao dịchSB-6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D808 Đầu mũi khoan cacbua 1/2 | AA8MYK 19D8081 / 2 "1"15000-400002.75 "Thép cứng1 / 4 "SB-5€48.04
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D809 Đầu mũi khoan cacbua 1/4 | AA8MYL 19D8091 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Cacbua1 / 4 "SB-1€23.05
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D812 Mũi khoan cắt cacbua cuối 3/8 | AA8MYP 19D8123 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SB-3€30.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D813 Mũi khoan cắt cacbua cuối ngày 3/16 | AA8MYQ 19D8133 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Thép cứng1 / 4 "SB-14€19.83
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D815 Mũi khoan cacbua cắt cuối 5/16 | AA8MYT 19D8155 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SB-2€30.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D816 Mũi khoan cắt cacbua cuối 3/32 | AA8MYU 19D8163 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "Thép cứng1 / 8 "SB-42€12.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D814 Carbide Bur End Cắt 5/8
€92.93 /đơn vị