19d789 | Đầu phẳng hình trụ cacbua 1/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D789 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/8 | AA8MXQ

APPROVED VENDOR 19D789 Carbide Bur hình trụ đầu phẳng 1/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MXQ phần: 19D789
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
€15.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM40000-70000
Chiều dài tổng thể2"
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngĐầu phẳng hình trụ
Số giao dịchSA-11

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D788 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Cacbua1 / 4 "SA-1€26.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D792 Cacbua Đầu phẳng Hình trụ Đầu phẳng 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SA-2€29.77
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D793 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Thép cứng1 / 4 "SA-3€27.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D796 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "Cacbua1 / 8 "SA-41€11.81
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Mũi khoan cacbua 19D798, Đầu phẳng hình trụ, Đường kính 1/8" | AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Cacbua1 / 8 "SA-43€12.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D799 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/2 | AA8MYB 19D7991 / 2 "1"15000-400002.75 "Thép cứng1 / 4 "SA-5€44.24
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D801 Mũi khoan cacbua hình trụ phẳng 1/2 | AA8MYC 19D8011 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Thép cứng1 / 8 "SA-51€17.04

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D789 Carbide Bur hình trụ đầu phẳng 1/8
€15.00 /đơn vị