19d786 | Hình nón ngược cacbua 3/32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D786 Hình nón ngược cacbua 3/32 | AA8MXM

APPROVED VENDOR 19D786 Carbide Bur ngược hình nón 3/32

Trong kho
Khoản mục: AA8MXM phần: 19D786

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€10.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 32 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 8 "
Tối đa RPM40000-70000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình nón ngược
Số giao dịchSN-41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D782 Hình nón ngược cacbua 1/2 | AA8MXH 19D78228 Degrees1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4€24.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D785 Hình nón ngược cacbua 3/16 | AA8MXL 19D78510 Degrees3 / 16 "1 / 4 "30000-400001.5 "1 / 8 "SN-53€6.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D786 Carbide Bur ngược hình nón 3/32
€10.57 /đơn vị