19d785 | Hình nón ngược cacbua 3/16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D785 Hình nón ngược cacbua 3/16 | AA8MXL

APPROVED VENDOR 19D785 Carbide Bur ngược hình nón 3/16

Trong kho
Khoản mục: AA8MXL phần: 19D785
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
€6.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc10 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 4 "
Tối đa RPM30000-40000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngHình nón ngược
Số giao dịchSN-53

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D782 Hình nón ngược cacbua 1/2 | AA8MXH 19D78228 Degrees1 / 2 "1 / 2 "15000-400002.25 "1 / 4 "SN-4€24.37
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D786 Hình nón ngược cacbua 3/32 | AA8MXM 19D78610 Degrees3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€10.57

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D785 Carbide Bur ngược hình nón 3/16
€6.63 /đơn vị