19d782 | Hình nón ngược cacbua 1/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 19D782 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 | AA8MXH

APPROVED VENDOR 19D782 Carbide Bur ngược hình nón 1/2

Trong kho
Khoản mục: AA8MXH phần: 19D782
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
€24.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc28 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM15000-40000
Chiều dài tổng thể2.25 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình nón ngược
Số giao dịchSN-4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
APPROVED VENDOR 19D785 Carbide Bur Inverted Cone 3/16 | AA8MXL 19D78510 Degrees3 / 16 "1 / 4 "30000-400001.5 "1 / 8 "SN-53€6.63
APPROVED VENDOR 19D786 Carbide Bur Inverted Cone 3/32 | AA8MXM 19D78610 Degrees3 / 32 "1 / 8 "40000-700001.5 "1 / 8 "SN-41€10.57

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D782 Carbide Bur ngược hình nón 1/2
€24.37 /đơn vị