19d779 | Bán kính côn cacbua cuối 3/16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D779 Bán kính côn cacbua cuối 3/16 | AA8MXE

APPROVED VENDOR Bán kính côn đốt 19D779 Carbide Kết thúc 3/16

Trong kho
Khoản mục: AA8MXE phần: 19D779
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
€9.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.3 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1 / 2 "
Tối đa RPM30000-40000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngBán kính góc 14 độ đi kèm Kết thúc
Số giao dịchSL-53

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D773 Bán kính côn cacbua cuối ngày 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Thép cứng1 / 4 "SL-2-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D774 Bán kính mũi khoan cacbua End 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Thép cứng1 / 4 "SL-3€30.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D775 Bán kính côn cacbua cuối 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Thép cứng1 / 4 "SL-4-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D778 Cacbua Bur Itaper Radius End 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "Cacbua1 / 8 "SL-42-
RFQ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bán kính côn đốt 19D779 Carbide Kết thúc 3/16
€9.10 /đơn vị