APPROVED VENDOR 19D778 Carbide Bur Itaper Bán kính cuối 1/8
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
góc | 14 Degrees |
Dao cắt Dia. | 1 / 8 " |
Loại cạnh cắt | Cắt đơn |
Chiều dài cắt | 1 / 2 " |
Tối đa RPM | 40000-70000 |
Chiều dài tổng thể | 1.5 " |
Vật liệu chân | Cacbua |
Kích thước chân | 1 / 8 " |
Hình dạng | Bán kính góc 14 độ đi kèm Kết thúc |
Số giao dịch | SL-42 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 8207901500 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước chân | Số giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D773 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 20000-40000 | 2.75 " | Thép cứng | 1 / 4 " | SL-2 | - | RFQ
|
19D774 | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 20000-40000 | 2 15 / 16 " | Thép cứng | 1 / 4 " | SL-3 | €30.87 | |
19D775 | 1 / 2 " | 1.125 " | 15000-40000 | 3.031 " | Thép cứng | 1 / 4 " | SL-4 | - | RFQ
|
19D779 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | Thép cứng | 1 / 8 " | SL-53 | €9.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.