APPROVED VENDOR Ngọn lửa đốt cacbua 19D736 5/8
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
Dao cắt Dia. | 5 / 8 " |
Loại cạnh cắt | Cắt đơn |
Chiều dài cắt | 1.437 " |
Tối đa RPM | 12000-25000 |
Chiều dài tổng thể | 3.187 " |
Vật liệu chân | Thép cứng |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Hình dạng | Ngọn lửa |
Số giao dịch | SH-6 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.03 |
Mã HS | 8207901500 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.