Widia M40340 | Bóng cacbua 3/4 In | 6kje9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40340 Carbide Bur Ball 3/4 Trong | AE9LDQ 6KJE9

WIDIA M40340 Bóng khoan cacbua 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LDQ phần: M40340Tham chiếu chéo: 6KJE9

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€76.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM33,000
Chiều dài tổng thể2.437 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40322 Bóng khoan cacbua 1/16 Trong | AE9LDJ 6KJE3 M403221 / 16 "1 / 16 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-40€13.11
WIDIA M40327 Carbide Bur Ball 1/8 Trong | AE9LDK 6KJE4 M403271 / 8 "1 / 8 "90,0002"Thép1 / 4 "SD-11€23.56
WIDIA M40328 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LDL 6KJE5 M403283 / 16 "1 / 8 "80,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-53€32.94
WIDIA M40329 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LDM 6KJE6 M403293 / 16 "1 / 8 "80,0002"Thép1 / 4 "SD-14€9.07
Bóng đốt Carbide WIDIA M40330 1/4 Trong | AE9LDN 6KJE7 M403301 / 4 "1 / 4 "70,0001.75 "Thép1 / 8 "SD-51€23.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40340 Bóng khoan cacbua 3/4 trong
€76.52 /đơn vị