19d696 | Bóng cacbua 7/16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D696 Bóng khoan cacbua 7/16 | AA8MTX

APPROVED VENDOR Bóng khoan cacbua 19D696 7/16

Trong kho
Khoản mục: AA8MTX phần: 19D696
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
€27.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.7 / 16 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 8 "
Tối đa RPM15000-40000
Chiều dài tổng thể2.125 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D692 Quả bóng cacbua 3/8 | AA8MTU 19D6923 / 8 "5 / 16 "20000-400002 1 / 64 "Thép cứng1 / 4 "SD-3€19.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D703 Bóng khoan cacbua 3/32 | AA8MUD 19D7033 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-53€12.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D706 Bóng khoan cacbua 5/8 | AA8MUG 19D7065 / 8 "9 / 16 "12000-250002 5 / 16 "Thép cứng1 / 4 "SD-6-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D708 Quả cầu khoan cacbua 1 | AA8MUJ 19D7081"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Thép cứng1 / 4 "SD-9€130.16

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bóng khoan cacbua 19D696 7/16
€27.94 /đơn vị