Widia M40299 | Mũi bóng hình trụ cacbua 1/2 In | 6kje2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40299 Cacbua mũi khoan hình trụ mũi 1/2 trong | AE9LDH 6KJE2

WIDIA M40299 Mũi khoan hình trụ cacbua 1/2 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LDH phần: M40299Tham chiếu chéo: 6KJE2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€61.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM50,000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngMũi bóng hình trụ
Số giao dịchSC-5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40295 Mũi khoan hình trụ cacbua 5/16 | AE9LDG 6KJE1 M402955 / 16 "3 / 4 "68,0002.5 "CacbuaSC-2€35.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40299 Mũi khoan hình trụ cacbua 1/2 trong
€61.25 /đơn vị