19d673 | Mũi bóng hình trụ cacbua 3/8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D673 Cacbua Mũi Bi Trụ Mũi 3/8 | AA8MTA

APPROVED VENDOR Mũi bóng hình trụ 19D673 Carbide Bur 3/8

Trong kho
Khoản mục: AA8MTA phần: 19D673

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€31.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM20000-40000
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngMũi bóng hình trụ
Số giao dịchSC-3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D668 Cacbua Mũi Bi Trụ Mũi 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Thép cứngSC-5€52.28
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D671 Cacbua Bur mũi hình trụ 1/8 | AA8MRY 19D6711 / 8 "1 / 2 "40000-700002"CacbuaSC-11€28.13
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D678 Cacbua Mũi Bi Trụ Mũi 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Thép cứngSC-7€96.40
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D681 Cacbua mũi bóng hình trụ Mũi 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Thép cứngSC-4€44.02
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D683 Cacbua Mũi Bi Trụ Mũi 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"CacbuaSC-1€35.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Mũi bóng hình trụ 19D673 Carbide Bur 3/8
€31.09 /đơn vị