18c830 | Pressure Gauge Maxium Reading 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 18C830 Pressure Gauge Maxium Reading 2 In | AA8EFX

APPROVED VENDOR 18C830 Pressure Gauge Maxium Reading 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA8EFX phần: 18C830

Cách nhận hàng Tháng Tư 25, Thứ Năm
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
€14.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiÁo sơ mi
Kích thước kết nốiChủ đề ống nữ 3/4 "
Kích thước quay số2"
Loại máy đoTối đa đọc hiểu
Tốt nghiệp50 psi
Lens MaterialAcrylic
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Phạm vi0 đến 300 psi
Vật liệu vòngMạ crom
Tốt nghiệp nhỏ nhất5 psi
Vật liệu ổ cắmHợp kim đồng HPb59-1
Vật liệu ốngđồng hợp kim

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
APPROVED VENDOR 18C829 Pressure Gauge Maxium Reading 2 In | AA8EFW 18C82940 psi0 đến 160 psi2 psi€12.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 18C830 Pressure Gauge Maxium Reading 2 In
€14.39 /đơn vị