18c829 | Đồng hồ đo áp suất Maxium Reading 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 18C829 Đồng hồ đo áp suất Maxium Reading 2 In | AA8EFW

APPROVED VENDOR Đồng hồ đo áp suất 18C829 Đọc Maxium 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA8EFW phần: 18C829

Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
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
€12.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+/- 3-2-3%
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiÁo sơ mi
Kích thước kết nốiChủ đề ống nữ 3/4 "
Kích thước quay số2"
Loại máy đoTối đa đọc hiểu
Tốt nghiệp40 psi
Lens MaterialAcrylic
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 140 độ F
Phạm vi0 đến 160 psi
Vật liệu vòngMạ crom
Tốt nghiệp nhỏ nhất2 psi
Vật liệu ổ cắmHợp kim đồng HPb59-1
Vật liệu ốngđồng hợp kim

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS9026208000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 18C830 Đồng hồ đo áp suất Maxium Reading 2 In | AA8EFX 18C83050 psi0 đến 300 psi5 psi€14.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Đồng hồ đo áp suất 18C829 Đọc Maxium 2 In
€12.98 /đơn vị