17973 | Shim Cổ Cuộn Đồng 150mm | 5fa29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17973 Shim Stock Roll Brass 150mm | AE3RJL 5FA29

APPROVED VENDOR 17973 Đồng thau cuộn Shim 150mm

Trong kho
Khoản mục: AE3RJL phần: 17973Tham chiếu chéo: 5FA29
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
€62.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.125 "
Vật chất260 đồng hợp kim
Độ cứng Rockwell30T 56-68
Kích thước máy150mm x 2.5M
tâm trạngMột nửa cứng
Độ bền kéo57,000 PSI
bề dầy0.15mm
Độ dày dung sai+/- 0.013 mm
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 2.5 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7409290075
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17425 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 12 In | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€254.06
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17426 Shim Stock Roll Brass 0.0120 Inch 12 In | AE3RCE5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€360.94
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17427 Shim Stock Roll Brass 0.0150 Inch 12 In | AE3RCF 5EY75 1742712 x 120 "0.381mm+/- 0.0015 "+/- 0.008 "€447.93
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17428 Shim Stock Roll Brass 0.0200 Inch 12 In | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€630.77
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17700 Shim Stock Roll Đồng thau 0.0010 Inch 6 In | AE3RCP5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€114.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17705 Shim Stock Roll Brass 0.0015 Inch 6 In | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€111.27
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17710 Shim Stock Roll Brass 0.0100 Inch 6 In | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€171.20

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 17973 Đồng thau cuộn Shim 150mm
€62.78 /đơn vị