17864 | Trống sợi 11.5 inch 5 Gal | 8dre7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17864 Sợi trống 11.5 inch 5 Gal | AF3WRP 8DRE7

APPROVED VENDOR 17864 Drum Fiber 11.5 inch 5 Gal

Trong kho
Khoản mục: AF3WRP phần: 17864Tham chiếu chéo: 8DRE7

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€36.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVận chuyển trống
MàuTân
Loại đầuMở đầu
Bên trong Dia.11.625 "
Vật chấtSợi
Bên ngoài Dia.11.625 "
Chiều cao tổng thể8.75 "
Nhóm đóng góiII và III của Vật liệu nguy hiểm
Xếp hạng Liên hợp quốc vững chắc1G / Y60 / S
Khối lượng5 gal.
Dung lượng âm lượng5 gal.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.23
Chiều cao tàu (cm)24.59
Chiều dài tàu (cm)32.39
Chiều rộng tàu (cm)32.39
Mã HS4819504020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhloại đóng kínBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều cao tổng thểKhối lượngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17861 Sợi trống 15.5 inch 15 Gal | AF3NWE 8A828 17861Vòng đòn bẩy-15.5 "18.5 "15 gal.€74.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17862 Sợi trống 18.5 inch 30 Gal | AF3NWF 8A829 17862Vòng bu lông18.5 "18.5 "27 "30 gal.€147.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10091 Sợi trống 14.5 inch 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€89.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7978 Container Fiber 15.5 Inch 16.5 Gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€63.38
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 7979 Container Fiber 15.5 Inch 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€76.85
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 10090 Sợi trống 14.5 inch 15 Gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€44.77
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 17865 Drum Fiber 11.5 Inch 10 Gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€34.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 17864 Drum Fiber 11.5 inch 5 Gal
€36.21 /đơn vị