APPROVED VENDOR 16Y276 Máy dệt sóng màu vàng 0.86 inch Đường kính 25 feet
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dệt bằng sóng |
Màu | Màu vàng |
Bên trong Dia. | 0.86 " |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | polyethylene |
Kích thước danh nghĩa | 3 / 4 " |
Bên ngoài Dia. | 1.118 " |
Kích thước máy | 3 / 4 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 30 đến 175 độ F |
Chiều dày | 0.019 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.35 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | TH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.