16y248 | Máy dệt dạng sóng màu đen 0.64 inch Dia. 100 feet | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16Y248 Máy dệt tôn màu đen Đường kính 0.64 inch 100 feet | AA8BGE

APPROVED VENDOR 16Y248 Máy dệt tôn màu đen Đường kính 0.64 inch 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AA8BGE phần: 16Y248

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€95.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dệt bằng sóng
MàuĐen
Bên trong Dia.0.640 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Kích thước danh nghĩa1 / 2 "
Bên ngoài Dia.0.835 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi30 đến 175 độ F
Chiều dày0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.86
Chiều cao tàu (cm)14.99
Chiều dài tàu (cm)46.99
Chiều rộng tàu (cm)47.5
Mã HS3926909980
Quốc giaTH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16Y253 Máy dệt tôn màu đen Đường kính 0.64 inch 25 feet | AA8BGK 16Y25325ft.polyethylene0.835 "30 đến 175 độ F€34.13
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 Inch Đường kính 100 Feet | AA8BGR 16Y259100ft.Nylon0.835 "40 đến 248 độ F€194.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 16Y264 Ống dệt Nhiệt độ cao Đường kính 0.64 inch 25 feet | AA8BGX 16Y26425ft.Nylon0.834 "40 đến 248 độ F€47.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y248 Máy dệt tôn màu đen Đường kính 0.64 inch 100 feet
€95.76 /đơn vị