APPROVED VENDOR 16W705 Mũi khoan trục ren # 13 Chiều dài tổng thể 9/16 M2
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũi khoan có ren |
Tương đương thập phân | . 1850 |
Kết thúc | Oxit đen |
Chiều dài sáo | 5 / 16 " |
Vật chất | Thép M2 |
Chiều dài tổng thể | 9 / 16 " |
Góc nhọn | 135 Degrees |
Kích thước chân | 1 / 4-28 |
Kích thước dây | #13 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.02 |
Mã HS | 7318158055 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Tương đương thập phân | Chiều dài sáo | Kích thước phân số | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W693 | . 0980 | 5 / 16 " | - | Thép M2 | 1 / 2 " | #40 | €8.90 | |
16W695 | . 1250 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | Thép M2 | 1 / 2 " | - | €8.77 | |
16W696 | . 1285 | 5 / 16 " | - | Thép M2 | 9 / 16 " | - | €8.90 | |
16W697 | . 1406 | 5 / 16 " | 9 / 64 " | Thép M2 | 9 / 16 " | - | €0.81 | |
16W699 | . 1562 | 5 / 16 " | 5 / 32 " | Thép M2 | 9 / 16 " | - | €0.80 | |
16W701 | . 1590 | 5 / 16 " | - | Thép M2 | 9 / 16 " | #21 | €0.71 | |
16W702 | . 1610 | 5 / 16 " | - | Thép M2 | 9 / 16 " | #20 | €8.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.