APPROVED VENDOR 16V075 Tab Mailer Giấy Kraft Trắng 2 inch - Gói 1000
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tab người gửi thư |
Cường độ bám dính | 27 oz./in. |
Dính | Acrylic |
Màu | trắng |
Vật chất | Kraft Paper |
Hiệu suất Temp. | -4 độ đến 248 độ F |
Hình dạng | Cuộn liên tục |
Độ bền kéo | 35 lb./in. |
bề dầy | 5.7tr. |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.34 |
Mã HS | 4811412100 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.