APPROVED VENDOR Băng mạ 15D681 2 inch Đen
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng Tháng Tư 5, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng mạ |
Màu | Đen |
Chiều dài | 100ft. |
Vật chất | polyvinyl |
Độ bền kéo | 11.5 lb./in. |
bề dầy | 3.94tr. |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 3920992000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Màu | Mục | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15D670 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 1 / 2 " | €11.04 | |
15D671 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 3 / 4 " | €17.51 | |
15D672 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 1.5 " | €34.30 | |
15D673 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 1" | €23.36 | |
15D674 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 2" | €45.31 | |
15D675 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 3" | €61.28 | |
15D676 | Màu vàng | Băng mạ | 250ft. | polyvinyl | 4" | €81.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.