15d367 | Băng Keo Sợi Thủy Tinh 1/4 X 36 Sân 12 Mil Tân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 15D367 Fiberglass Tape 1/4 x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XJW

APPROVED VENDOR Băng sợi thủy tinh 15D367 1/4 x 36 Yard 12 Mil Tan

Trong kho
Khoản mục: AA6XJW phần: 15D367

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€56.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng sợi thủy tinh
Cường độ bám dính45 oz./in.
MàuTân
Chiều dài36yd.
Vật chấtSợi thủy tinh ngâm tẩm PTFE
Hiệu suất Temp.Lên đến 500 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo225 lb./in.
bề dầy12tr.
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhĐộ bền kéobề dầyChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15D313 Băng sợi thủy tinh 1/2 x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XGR 15D31345 oz./in.225 lb./in.12tr.1 / 2 "€107.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo sợi thủy tinh 15D314 12 Inch x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XGT 15D31445 oz./in.225 lb./in.12tr.12 "€2,082.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng sợi thủy tinh 15D315 1/2 Inch x 36 Yard 5 Mil Tan | AA6XGU 15D31540 oz./in.70 lb./in.5tr.1 / 2 "€60.41
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 15D316 Băng sợi thủy tinh 12 inch x 36 Yard 5 triệu tấn | AA6XGV 15D31640 oz./in.70 lb./in.5tr.12 "€1,314.19
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng sợi thủy tinh 15D317 1/2 Inch x 36 Yard 7 Mil Tan | AA6XGW 15D31745 oz./in.120 lb./in.7tr.1 / 2 "€70.27
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng keo sợi thủy tinh 15D318 12 Inch x 36 Yard 7 Mil Tan | AA6XGX 15D31845 oz./in.120 lb./in.7tr.12 "€1,493.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Băng sợi thủy tinh 15D351 1 Inch x 36 Yard 12 Mil Tan | AA6XJF 15D35145 oz./in.225 lb./in.12tr.1"€225.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Băng sợi thủy tinh 15D367 1/4 x 36 Yard 12 Mil Tan
€56.04 /đơn vị