APPROVED VENDOR Kho lưu trữ 13X110 Mái che chữ A 6 Bộ x 8 Bộ Màu nâu
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kho lưu trữ ngoài trời |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Sức chứa | 248 cu. ft. |
Màu | nâu |
Xây dựng | Thép |
Độ sâu | 6 '2-51 / 64 " |
Chiều cao mở cửa | 69 " |
Chiều rộng mở cửa | 32 45 / 65 " |
Doors | Bản lề 1-Pc |
Chiều cao | 6 '10-45 / 64 " |
Độ sâu bên trong | 67-7 / 64 " |
Chiều cao bên trong | 82 45 / 64 " |
Chiều rộng bên trong | 100 51 / 65 " |
Độ sâu tổng thể | 6 '2-51 / 64 " |
Chiều cao tổng thể | 6 '10-45 / 64 " |
Chiều rộng tổng thể | 8 '6-13 / 32 " |
Kiểu | Mái nhà hình chữ A |
Chiều rộng | 8 '6-13 / 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 260.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 108.46 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên trong | Sức chứa | Màu | Chiều rộng bên trong | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X099 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | Be | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Mái dốc | €522.18 | RFQ
| |
13X101 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | nâu | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Mái dốc | €522.18 | RFQ
| |
13X102 | 74 51 / 64 " | 175 cu. ft. | màu xanh lá | 67 7 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 5 '8-45 / 64 " | Mái dốc | €522.18 | RFQ
| |
13X103 | 74 51 / 64 " | 258 cu. ft. | Be | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | Mái dốc | €596.44 | RFQ
| |
13X104 | 74 51 / 64 " | 258 cu. ft. | nâu | 100 51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 8 '6-13 / 32 " | Mái dốc | €596.44 | RFQ
| |
13X106 | 74 51 / 64 " | 342 cu. ft. | Be | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | Mái dốc | €714.33 | RFQ
| |
13X107 | 74 51 / 64 " | 342 cu. ft. | nâu | 134 19 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 6 '2-51 / 64 " | 11 '3-51 / 64 " | Mái dốc | €714.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.