JARKE Bộ nẹp giá đỡ công xôn 25B2072 PK2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giá đỡ Cantilever |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn | 72 " |
Chiều dài dấu ngoặc nhọn ở giữa | 72 " |
Máy đo thép cột | 13 |
Chiều cao | 8ft. |
Môi | Removable |
Vật chất | Thép |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.