Jarke 25asl12 | Giá đỡ tay đòn công suất 12 inch 3000 Lb | 1cja2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JARKE 25ASL12 Cantilever Rack Arm 12 inch Công suất 3000 lb | AG9FLV 1CJA2

JARKE 25ASL12 Cánh tay đòn Cantilever Công suất 12 inch 3000 lb

Trong kho
Khoản mục: AG9FLV phần: 25ASL12Tham chiếu chéo: 1CJA2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€96.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ tay đòn
Chiều dài cánh tay12 "
Máy đo thép7
Loại cánh tayThẳng, có thể điều chỉnh trên trung tâm 3 "
Sức chứa3000 lb
Công suất mỗi cánh tay3000 lb
MôiRemovable
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh taySức chứaGiá cả
JARKE 25ASO18 Cantilever Rack Arm 18 inch Công suất 2500 lb | AG9FLQ 1CHZ5 25ASO1818 "2500 lb€95.69
JARKE 25ASO24 Cantilever Rack Arm 24 Inch 2000 lb Công suất | AG9FLR 1CHZ6 25ASO2424 "2000 lb€106.65
JARKE 25ASO30 Cantilever Rack Arm 30 inch Công suất 1600 lb | AG9FLT 1CHZ7 25ASO3030 "1600 lb€132.22
JARKE 25ASO42 Cantilever Rack Arm 42 inch Công suất 1145 lb | AG9FLU 1CHZ9 25ASO4242 "1145 lb€166.75
JARKE 25ASL36 Cantilever Rack Arm 36 Inch 1300 lb Công suất | AG9FLW 1CJA6 25ASL3636 "1300 lb€148.12
JARKE 25ASL42 Giá đỡ công xôn 42 inch Công suất 1145 lb | AG9FLX 1CJA7 25ASL4242 "1145 lb€168.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JARKE 25ASL12 Cánh tay đòn Cantilever Công suất 12 inch 3000 lb
€96.23 /đơn vị