13g715 | Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và độ ẩm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G715 Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và Độ ẩm | AA4WTD

APPROVED VENDOR Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu 13G715

Trong kho
Khoản mục: AA4WTD phần: 13G715

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€197.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu
tính chính xác+/- 1.2, +/- 3% RH
báo động
Tuổi thọ pinTrên 9 tháng
tương thích vớiBộ phần mềm USB: 13G719, Pin dự phòng: 13G718
Độ sâu3.05 "
Kỹ thuật số
Chiều cao1.18 "
Giao thứcCáp USB
Phạm vi độ ẩm tương đối0% ~ 100% RH
Lưu trữ điểm mẫu32 KB
Yêu cầu phần mềm
Các khoảng thời gian1 giây đến 24 giờ
KiểuTEMP. & RH
Không thấm nướcIP61
Chiều rộng3.3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9025801000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Chuyên nghiệp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácTuổi thọ pintương thích vớiKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Nhiệt độ Bộ ghi dữ liệu 13G713 -4 đến 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.29 thángBộ phần mềm USB: 13G719, Pin dự phòng: 13G718NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN.€156.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G716 Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ Dual K | AA4WTE 13G716+/- 0.3% SỐ ĐỌC +1.4Trên 9 thángBộ phần mềm USB: 13G719, Pin dự phòng: 13G718, Đầu dò loại K: 13G720KÉP K€420.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G717 Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ và Độ ẩm Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% SỐ ĐỌC +1.4; 3% RHTrên 9 thángBộ phần mềm USB: 13G719, Pin dự phòng: 13G718, Đầu dò loại K: 13G720KÉP K€465.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nhiệt độ và độ ẩm của bộ ghi dữ liệu 13G715
€197.96 /đơn vị