13g564 | Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 Inch 700 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G564 Toggle Kẹp Bóp Hành Động 3.52 Inch 700 | AA4WND

APPROVED VENDOR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 Inch 700

Trong kho
Khoản mục: AA4WND phần: 13G564

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€59.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Sức chứa3"
Khả năng nắm giữ700 Lbs.
Cơ chế khóaPhát hành nhanh
Chiều dài tổng thể8.5 "
Con quayChốt đầu Hex và Chốt chân xoay
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Họng sâu2.75 "
KiểuHành động bóp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205700090
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Distance Between Jaws (Closed) (3")
  • Characteristics: Copper Facing Spindle

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểCon quayKích thước chủ đềKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G551 Chuyển đổi Kẹp giữ 150 Lbs Ss | AA4WMP 13G55190 Degrees200 Lbs.1.4 "2.24 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ10-24Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€29.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G569 Kẹp chuyển đổi Đường thẳng có lỗ Thép không gỉ 400 | AA4WNH 13G569Sảnh400 Lbs.3.86 "4.53 "Đầu Hex hoàn toàn có ren5 / 16-18Đường thẳng xuyên qua lỗ được gắn€54.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G570 Kẹp chuyển đổi Đường thẳng có lỗ Thép không gỉ 700 | AA4WNJ 13G570Sảnh700 Lbs.5.39 "6.67 "Đầu Hex hoàn toàn có ren3 / 8-16Đường thẳng xuyên qua lỗ được gắn€105.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 13G564 Toggle Clamp Squeeze Action 3.52 Inch 700
€59.35 /đơn vị