13g558 | Kẹp chốt bằng thép không gỉ nằm ngang 2000 Lbs 2.91 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G558 Chốt Kẹp Ngang Bằng Thép Không Gỉ 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR Kẹp chốt 13G558 Ngang 2000 Lbs 2.91 In

Trong kho
Khoản mục: AA4WMX phần: 13G558

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€58.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chốt
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở1.63 x 1.50 In.
đường kính0.330 "
HandleNhúng Vinyl
Chiều cao dưới cánh tay (In.)0.92
Khả năng nắm giữ2000 Lbs.
Chiều cao tổng thể2.91 "
Chiều dài tổng thể8.39 "
Kích thước chủ đềM8
KiểuTay cầm ngang Nhấn giữ, SS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G554 Chốt Kẹp Bằng Thép Không Gỉ Ngang 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 Lbs.1.15 "4"M4Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€42.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp chốt 13G556 Bằng thép không gỉ Ngang 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV 13G5560.25 "700 Lbs.1.63 "6.28 "M5Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€45.07
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kẹp chốt 13G557 Ngang 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 Lbs.2.52 "9.46 "-Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS€27.62
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G559 Chốt Kẹp Dọc Bằng Thép Không Gỉ 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 Lbs.2.1 "3.110 "M4Tay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ€40.71
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G560 Chốt Kẹp Dọc Bằng Thép Không Gỉ 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 Lbs.2.440 "4.72 "M6Tay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ€44.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp chốt 13G558 Ngang 2000 Lbs 2.91 In
€58.77 /đơn vị