13g551 | Toggle Clamp Hold Down 150 Lbs Ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G551 Chuyển đổi Kẹp giữ 150 Lbs Ss | AA4WMP

APPROVED VENDOR 13G551 Toggle Clamp Hold Down 150 Lbs Ss

Trong kho
Khoản mục: AA4WMP phần: 13G551

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€29.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở0.53 x 0.63 In.
đường kính0.170 "
Handle90 Degrees
Chiều cao dưới cánh tay (In.)0.5
Khả năng nắm giữ200 Lbs.
Chiều cao tổng thể1.4 "
Chiều dài tổng thể2.24 "
Con quayĐầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ
Kích thước chủ đề10-24
KiểuTay cầm ngang Nhấn giữ, SS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểCon quayKích thước chủ đềKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G564 Toggle Kẹp Bóp Hành Động 3.52 Inch 700 | AA4WND 13G564-700 Lbs.-8.5 "Chốt đầu Hex và Chốt chân xoay3 / 8 "Hành động bóp€59.35
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G569 Kẹp chuyển đổi Đường thẳng có lỗ Thép không gỉ 400 | AA4WNH 13G569Sảnh400 Lbs.3.86 "4.53 "Đầu Hex hoàn toàn có ren5 / 16-18Đường thẳng xuyên qua lỗ được gắn€54.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13G570 Kẹp chuyển đổi Đường thẳng có lỗ Thép không gỉ 700 | AA4WNJ 13G570Sảnh700 Lbs.5.39 "6.67 "Đầu Hex hoàn toàn có ren3 / 8-16Đường thẳng xuyên qua lỗ được gắn€105.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 13G551 Toggle Clamp Hold Down 150 Lbs Ss
€29.69 /đơn vị