13f621 | Chuyển đổi Kẹp Ngang 1.95 Inch 6.73 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F621 Kẹp chuyển đổi Ngang 1.95 inch 6.73 In | AA4VGV

APPROVED VENDOR Kẹp chuyển đổi 13F621 Ngang 1.95 Inch 6.73 In

Trong kho
Khoản mục: AA4VGV phần: 13F621
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
€13.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở1.02 x 0.98 In.
đường kính0.22 x 0.34 "
Handle94 độ.
Chiều cao dưới cánh tay (In.)1
Khả năng nắm giữ200 Lbs.
Chiều cao tổng thể2.05 "
Chiều dài tổng thể6.73 "
Con quayĐầu Hex hoàn toàn có ren với nắp Neoprene
Kích thước chủ đềM6
KiểuTay cầm ngang Giữ xuống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuđường kínhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểCon quayKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F620 Kẹp chuyển đổi Ngang 1.40 inch 4.29 inch | AA4VGU 13F620Tay cầm ngang Giữ xuống0.200 "94 độ.100 Lbs.1.52 "4.29 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM5€17.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F622 Kẹp chuyển đổi Ngang 2.40 inch 8.62 In | AA4VGW 13F622Tay cầm ngang Giữ xuống0.26 x 0.36 "94 độ.500 Lbs.2.63 "8.62 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM8€15.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F623 Kẹp chuyển đổi Ngang 3.18 inch 10.79 In | AA4VGX 13F623Tay cầm ngang Giữ xuống0.34 x 0.42 "94 độ.750 Lbs.3.55 "10.79 "Đầu Hex hoàn toàn có ren với nắp NeopreneM10€24.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F624 Kẹp chuyển đổi Ngang Thép không gỉ 0.67 Inch 3.04 In | AA4VGY 13F624Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS0.17 x 0.27 "90 Degrees75 Lbs.0.670 "3.04 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ8-32€31.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F626 Kẹp Chuyển Đổi Ngang Bằng Thép Không Gỉ 1.50 Inch 5.43 In | AA4VHA 13F626Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS0.22 x 0.25 "85 Degrees250 Lbs.1.5 "5.43 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ1 / 4-20€38.82
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F627 Kẹp Chuyển Đổi Ngang Bằng Thép Không Gỉ 1.95 Inch 6.73 In | AA4VHB 13F627Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS0.22 x 0.34 "94 độ.200 Lbs.1.950 "6.73 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉM6€24.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F628 Kẹp chuyển đổi Ngang Thép không gỉ 1.87 Inch 6.61 In | AA4VHC 13F628Tay cầm ngang Nhấn giữ, SS0.26x0.35 "90 Degrees600 Lbs.1.87 "6.61 "Đầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ5 / 16 "€27.85

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Kẹp chuyển đổi 13F621 Ngang 1.95 Inch 6.73 In
€13.27 /đơn vị