13f618 | Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 450 Lb Thép không gỉ H 5.5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F618 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 450 Lb Thép không gỉ H 5.5 | AA4VGR

APPROVED VENDOR 13F618 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 450 Lb Thép không gỉ H 5.5

Trong kho
Khoản mục: AA4VGR phần: 13F618

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€63.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở0.75 x 1.25 In.
đường kính0.280 "
Handle100 độ.
Chiều cao dưới cánh tay (In.)1.25
Khả năng nắm giữ450 Lbs.
Chiều cao tổng thể5.5 "
Chiều dài tổng thể4.56 "
Con quayĐầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ
Kích thước chủ đề5 / 16 "
KiểuTay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F617 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 250 Lb Thép không gỉ H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 Degrees250 Lbs.3.74 "2.52 "1 / 4 "€41.45
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 13F619 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 750 Lb Thép không gỉ H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 Degrees750 Lbs.7.5 "5.45 "3 / 8 "€50.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 13F618 Kẹp chuyển đổi Giữ dọc 450 Lb Thép không gỉ H 5.5
€63.91 /đơn vị